| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-2105055 Herst.-Nr.: 2105055 EAN/GTIN: 4012195195559 |
| | |
|
| | |
| Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24 mm | 34 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Werkstoff: | sonstige | Anreihbar: | nein | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, druckschelle 24-34, selbstklebende kabelschellen, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, Reihenschelle, ISO-Schelle |
| | |
| |