Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Adapter EX-APM 48/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064783 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG48x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064783 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG48x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-35923923
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064783
EAN/GTIN:
     4007685031486
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung

ATEX-Adapter EX-APM 48/20

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 26,79*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,9535*
€ 26,9135*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 21,888*
€ 27,818*
5
Frei Haus
ab € 27,916*
€ 35,204*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 28,75*
€ 62,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,818*
€ 33,10342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,678*
€ 31,74682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,438*
€ 30,27122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,888*
€ 26,04672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 139,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064767
ab € 4,45*
Ähnlich
Wiska
10064768
ab € 4,831*
Ähnlich
Wiska
10064771
ab € 12,88*
Ähnlich
Wiska
10064772
ab € 11,48*
Ähnlich
Wiska
10064773
ab € 11,19*
Ähnlich
Wiska
10064774
ab € 11,48*
Ähnlich
Wiska
10064762
ab € 4,19*
Ähnlich
Wiska
10064766
ab € 4,961*
Ähnlich
Wiska
10064777
ab € 20,0171*
Ähnlich
Wiska
10064778
ab € 20,032*
Ähnlich
Wiska
10064779
ab € 19,9871*
Ähnlich
Wiska
10064780
ab € 20,0871*
Ähnlich
Wiska
10064785
ab € 20,93*
Ähnlich
Wiska
10064786
ab € 20,87*
Ähnlich
Wiska
10064787
ab € 20,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.