Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10064783 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG48x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064783 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG48x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064783 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG48x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064783 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG48x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-217193
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung
10064783 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG48x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA) II2DExtbIIICDb / II2GExebIICGb / II 2G (1,2) II 2D (21,22): Typ: ATEX-Adapter PG/M Serie: Reduzierung Kennzeichnung ATEX: II2DExtbIIICDb / II2GExebIICGb Gruppe (Zone): II 2G (1,2) II 2D (21,22) ATEX Bescheinigung: PTB 04 ATEX 1040 X / IECEx PTB 16.0026X Bauform: flach Sechskant Gewindelänge: Länge: 15,0mm Außengewinde: PG48x1,588 Innengewinde: M20x1,5 Maße: Höhe: 22,0mm Schlüsselweite: SW22 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 70°C Schutzart: IP66 Werkstoff: Reduzierung: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Übergangsstück von einen PG-Außengewinde auf ein M-Innengewinde.
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Adapter Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Adapter Atex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 21,1899*
€ 27,035*
5
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 27,23*
5
Frei Haus
ab € 22,432*
€ 28,292*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 23,5917*
€ 29,7417*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 33,44*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.