Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte 4 HE 482,6 mm (19 Zoll) EL 1934.200 (VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     6012-35136289
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1934200
EAN/GTIN:
     4028177012745
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Blindplatte 4 HE 482,6 mm (19 Zoll) EL 1934.200 (VE3)

EL Blindplatte 482,6 mm (19"
), 4 HE
Weitere Informationen:
Breite:
482,6 mm
Höhe:
178 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,43334*
€ 29,09334*
3
€ 5,46*
ab € 23,78334*
€ 30,76334*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 24,37*
€ 31,36*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 45,00*
ab € 25,11334*
€ 32,39334*
2 Tage
12
3
€ 5,80*
ab € 25,31*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 94,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.