Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 4 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1934.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     C513-1934200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1934200
EAN/GTIN:
     4028177012745
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 4 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012745
Herstellerartikelnummer:
1934200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001934200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Artikelbezeichnung:
1934200, EL 19" FRONTPLATTE 4HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1934200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,09334*
€ 34,62107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27334*
€ 32,45527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09334*
€ 31,05107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02334*
€ 29,77777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43334*
€ 26,69567
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.