Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Blindplatte 4 HE 482,6 mm (19 Zoll) VC 1934.200(VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248827
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1934200
EAN/GTIN:
     4028177012745
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Rittal Blindplatte 4 HE 482,6 mm (19 Zoll) VC 1934.200(VE3) Breite 482,6mm, Höhe 178mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 4, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche unbehandelt, Blindplatten, 482,6mm (19\"), Aluminium, natur eloxiert, 4 HE
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Höhe:
178 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rittal aluminium frontplatte, rack zubehör, rittal rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung, 19"-Blindpanel, 19"-Leerfeldabdeckung, Aluminium, Blindpanel, Blindplatte, Schaltschrankfrontplatte, Schrankfrontplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 23,76334*
€ 25,83*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,92667*
€ 29,09667*
3
€ 5,46*
ab € 26,34*
€ 30,71667*
3
Frei Haus
ab € 26,85667*
€ 31,24667*
Lager 5382
12
3
€ 5,80*
ab € 28,02334*
€ 32,43334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,43334*
€ 38,59567
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,61667*
€ 34,05384
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,02334*
€ 33,34777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 97,30002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.