Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene BWM Dauerton 48VAC 15300066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-33953077
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     153.000.66
EAN/GTIN:
     4049787028704
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Sirene BWM Dauerton 48VAC 15300066

Sirene mit ferneinstellbarer Lautstärke Fernsteuerbare Lautstärke (-10 dB) Optische Betonung des akustischen Signals durch eine ?Status- Beleuchtung"
"
Ideale Ergänzung zur LED-Leuchte 853 Beliebige Ampelkombinationen durch innovatives Verbindungsstück möglich
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,15 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,57*
€ 147,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,50*
€ 148,09*
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 148,76*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,93*
€ 150,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 153,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.