Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene, 50 Hz, 105 dB, 48 VAC, 150 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrtonsirene, 50 Hz, 105 dB, 48 VAC, 150 mA, schwarz
Mehrtonsirene, 50 Hz, 105 dB, 48 VAC, 150 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M1060
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     153 000 66
EAN/GTIN:
     4049787028704
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
8 Töne einstellbar (12 V, 24 V), 3 Töne fernansteuerbar (12 V, 24 V), fernsteuerbare Lautstärke (-10 dB), optische Betonung des akustischen Signals durch eine"Status-Beleuchtung", ideale Ergänzung zur LED-Leuchte 853, beliebige Ampelkombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirene
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
150 mA
Schalldruckpegel:
105 dB
Spannung:
48 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.179 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber werma, schallgeber, sirene 105 db, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 125,43*
€ 149,31*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,46*
€ 149,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 150,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,72*
€ 152,15*
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 155,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.