| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32764988 Herst.-Nr.: 3011877 EAN/GTIN: 0662488118778 |
| |
|
| | |
| Gabellichtschranke SLM120B6Q Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 120 mm, Stecker, M8 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltend Weitere Informationen: | | Gabelbreite: | 120 mm | Bemessungsschaltabstand: | 120 mm | Max. Schaltabstand: | 120 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 141 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,49* | € 219,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,44* | € 226,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 184,34* | € 229,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,50* | € 233,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|