Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkelhaube WDK HF10030RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachwinkelhaube WDK HF10030RW
Flachwinkelhaube WDK HF10030RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30758149
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154220
EAN/GTIN:
     4012196491414
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Flachwinkelhaube WDK HF10030RW

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), ral 9010 kabelkanal, Kabelkanalwinkel, Leitungsführungskanalwinkel, Flachwinkel, Elektroinstallationskanalflachwinkel, Eckstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,746*
€ 7,146*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,8236*
€ 7,2536*
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 7,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,65*
€ 8,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6154212
ab € 1,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6161227
ab € 6,0388*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192769
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.