Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 40x15mm Kst unbeh cws RAL9001 WDKHF15040CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachwinkel LF-K HFT 40x15mm Kst unbeh cws RAL9001
Flachwinkel LF-K HFT 40x15mm Kst unbeh cws RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-E911A39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6161227
EAN/GTIN:
     4012196582259
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkel LF-K HFT 40x15mm Kst unbeh cws RAL9001 WDKHF15040CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), installationskanal h15, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,0388*
€ 8,8088*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,6596*
€ 9,6496*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 11,18*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,6496*
€ 11,48302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,5096*
€ 11,31642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,9996*
€ 10,70952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,6396*
€ 10,28112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,2896*
€ 9,86462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,6596*
€ 7,92492
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,6649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6154212
ab € 1,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6154220
ab € 4,746*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192769
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.