Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkelhaube 10x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachwinkelhaube 10x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Flachwinkelhaube 10x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6154220
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154220
EAN/GTIN:
     4012196491414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), ral 9010 kabelkanal, Flachwinkel, Flachwinkelhaube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,746*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,1865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,146*
€ 8,50374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,676*
€ 7,94444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,336*
€ 7,53984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,106*
€ 7,26614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,786*
€ 6,88534
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,746*
€ 5,64774
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6154212
ab € 1,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6161227
ab € 6,0388*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192769
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.