Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sicherungseinsatz 75A Mittelspannung 12kV 2#12OEFMA75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-30367549
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12OEFMA75
EAN/GTIN:
     5027590432672
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Öl-Sicherungseinsatz 75A Mittelspannung 12kV 2#12OEFMA75

Sicherung, Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 75 A, AC 12 kV, BS2692 F01, 254 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, Mit Schlagmelder, zylindrisch, öldichtöldichtoil-tight, Absicherung primärseitiger Transformatoren und ölgefüllter Sicherungslastschalter-Kombieinheiten, BS2692-1, IEC 60282-1, ESI 12-8, Ausschaltvermögen 40 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
75 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Abschaltleistung:
40 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
254 mm
Durchmesser:
63,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 206,93*
€ 246,17*
1
Frei Haus
ab € 207,45*
€ 248,30*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 208,90*
€ 251,21*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 216,66*
€ 259,06*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 237,54*
€ 280,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.