Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 6SF SF 6,3x32 1,6A MI6SF25V1,6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30365759
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X090571
EAN/GTIN:
     3605340092387
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 6SF SF 6,3x32 1,6A MI6SF25V1,6

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 6SF 6,3x32mm superflink 0,315A bis 10A AC250V mit geringem Schaltvermögen, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 7,64*
5
€ 5,46*
ab € 6,212*
€ 8,662*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 6,336*
€ 8,816*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 10,70*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 12,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,816*
€ 10,49104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,386*
€ 9,97934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,086*
€ 9,62234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,696*
€ 9,15824
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,336*
€ 7,53984
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6336* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 44,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.