Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA25A30mA TypB+ CDB625D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA25A30mA TypB+ CDB625D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA25A30mA TypB+ CDB625D
Artikel-Nr.:
     6012-30260384
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDB625D
EAN/GTIN:
     3250611627661
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA25A30mA TypB+ CDB625D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 25A 30mA Typ B+. Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 100 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,95*
€ 411,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 592,76*
€ 668,62*
Frei Haus
ab € 610,64*
€ 686,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 609,73*
€ 690,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 616,30*
€ 693,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,65*
€ 825,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,57*
€ 794,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,71*
€ 770,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,30*
€ 733,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,85*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,27*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,06*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,14*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.