Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29099600 Herst.-Nr.: AK-320101-020-S EAN/GTIN: 4016032298311 |
| |
|
| | |
| DVI-Anschlusskabel 2m AK-320101-020-S DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, sw Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Länge: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,27* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,26* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,30* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 5,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,31* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|