Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel 2,0m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel 2,0m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.2
Modularkabel 2,0m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.2
Artikel-Nr.:
     6012-29077235
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2407SW.2
EAN/GTIN:
     4049759055059
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel

Modularkabel 2,0m RJ45 (8/8) 1:1 K2407SW.2

Modularkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ader-Zahl:
8
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,84*
7 Tage
351
€ 9,90*
ab € 0,52*
€ 0,88*
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,95*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.