Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel schwarz, 2 x RJ45 (8/8) Stecker, 1:1, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K2407SW.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2407SW.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel
Belegung 1:1 Flachkabel
Weitere Informationen:
Länge:
2.0 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
8
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, Western stecker, Westernstecker, telefonhörerkabel schwarz 2m, isdn kabel, isdn-kabel 2m, Modularkabel, ISDN Kabel, RJ45-RJ45, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.