Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter RS232/FO 660 T PSI-MOS #2708410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter RS232/FO 660 T PSI-MOS #2708410
LWL-Konverter RS232/FO 660 T PSI-MOS #2708410
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29070584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708410
EAN/GTIN:
     4017918974107
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
phönix contact lwl-umsetzer

LWL-Konverter RS232/FO 660 T PSI-MOS #2708410

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-232-Schnittstellen bis 115,2 kBit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
ja
Power over Ethernet:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl modul, Konverter, Media Konverter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,80*
€ 631,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,71*
€ 631,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 583,68*
€ 637,25*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 594,36*
€ 646,22*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 631,16*
€ 687,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,25*
€ 758,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,21*
€ 749,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,78*
€ 735,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,64*
€ 721,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,68*
€ 694,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 29,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 31,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.217,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2799416
ab € 57,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 65,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
ab € 114,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.400,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.