Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29012983 Herst.-Nr.: B70223.48 EAN/GTIN: 4049759041380 |
| |
|
| | |
| Spleissbox, bestückt 24xSCD-SC 9/125 B70223.48 1 o. 2 Spleißkassetten inkl. Abdeckung 2 o. 4 Spleißhalter für 12 Spleiße Selbstklebende Faserführung Frontblende verschraubt Kabeleinführung rückseitig, inkl. PG16/M20 Verschraubung Gehäuse RAL 7035 Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 48 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | SC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,63* | € 167,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,07* | € 179,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,99* | € 184,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,90* | € 191,31* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 176,95* | € 212,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|