Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, 48 x 9/125 OS2, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, 48 x 9/125 OS2, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau
Spleißbox, 48 x 9/125 OS2, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau
Spleißbox, 48 x 9/125 OS2, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau
Artikel-Nr.:
     4502-26P1568
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B70223.48
EAN/GTIN:
     4049759041380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißbox, B70223.48, EFB Elektronik Die B70223.48 ist eine Spleißbox mit SC-Duplex-Kunststoffadapter und Pigtails, Kabeleinführungen auf der Rückseite, darunter 1 x PG16.
Weitere Informationen:
Anschluss:
24 x SC Duplex
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Pigtails:
48 x 9/125 OS2
Tiefe:
244 mm
Gewicht:
3.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 48 port patchpanel 1he, lwl patchpanel, patchpanel 48 port, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 165,31*
Frei Haus
ab € 147,43*
€ 182,77*
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 189,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 155,30*
€ 190,57*
€ 5,95*
ab € 175,20*
€ 209,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.