Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29005720 Herst.-Nr.: K5326SW.30V2 EAN/GTIN: 4049759254148 |
| |
|
| | |
| SVGA HQ Long Dist. Kabel 2xHDSUB15, St/St K5326SW.30V2 Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Vergoldete Stecker und Kontakte 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 45,23* | € 60,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,57* | € 60,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,76* | € 67,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,69* | € 69,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,54* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|