Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027
LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28726307
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15291027
EAN/GTIN:
     4251433951384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027

LED-Flexplatinen-Set, 4,8 W/m, 5 m, IP00 , LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 470.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: II, Spannung: 24V DC , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Lampenleistung je Meter:
4,8 W
Lichtstrom je Meter:
470 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, Lichtschlauch/-band
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,05*
€ 53,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,03*
€ 53,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 54,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,23*
€ 54,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,84*
€ 57,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 54,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654070
ab € 21,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 57,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 232,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53604260
ab € 12,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.