Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027
LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-28726307
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15291027
EAN/GTIN:
     4251433951384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe-Set 5 m 2700K 15291027

LED-Flexplatinen-Set, 4,8 W/m, 5 m, IP00 , LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 470.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: II, Spannung: 24V DC , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
70
Lampenleistung je Meter:
4,8 W
Lichtstrom je Meter:
470 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, Lichtschlauch/-band
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,14*
€ 54,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,19*
€ 54,13*
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 55,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,15*
€ 55,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,69*
€ 57,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654070
ab € 21,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 58,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 231,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53604260
ab € 12,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.