Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V
Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V
Artikel-Nr.:
     6012-28466134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1069842
EAN/GTIN:
     4055626747903
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: gG / gPV / 10,3 x 85, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt:  2,5 mm²- 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,53*
€ 101,86*
€ 5,46*
ab € 85,41012*
€ 105,51012*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,28*
€ 108,97008*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,80012*
€ 109,12008*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,01768*
€ 112,35768*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,12008*
€ 129,8529
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,51008*
€ 126,747
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,00008*
€ 122,5701
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,43004*
€ 119,51175
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,80012*
€ 105,67214
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,40001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003062
ab € 1,235*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7973*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062774
ab € 5,145*
Zubehör
Phoenix Contact
3062766
ab € 7,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3062767
ab € 5,145*
Zubehör
Phoenix Contact
3062768
ab € 5,145*
Zubehör
Phoenix Contact
3062769
ab € 5,165*
Zubehör
Phoenix Contact
3062770
ab € 54,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3062771
ab € 5,145*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.