| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28052331 Herst.-Nr.: 61460 EAN/GTIN: 4024397341511 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator Flügel Weiß NORDIK 1S 160 WE Deckenventilator, Lack weiß, 3 Metallflügel für extrem hohe Luftleistung, ausgezeichnet mit dem IF-84 Design-Award, Ø 160 cm, Motor max. 70 W, ohne Zugschalter, Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen), gewuchteter Motor, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 495 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Decke | Durchmesser Gebläserad: | 1600 mm | Farbe: | weiß | Drehzahl: | 231 1/min | Anschlussspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Werkstoff der Rotorblätter: | Metall | Anzahl der Rotorblätter: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,07* | € 236,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,79* | € 237,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,89* | € 243,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,37* | € 286,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,45* | € 327,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|