Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST4/150-II Deckenventilator-Drehzahlregler Creme-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561709-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     85215
EAN/GTIN:
     4024397852154
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehschalter Deckenventilator
CasaFan ST4/150-II Deckenventilator-Drehzahlregler Creme-Weiß

Kondensator-Drehzahlregler UP/AP ST4/150-II

Aufputz- Montage IP44
Unterputz- Montage IP54
Mit Aufputzgehäuse

4-Stufen Drehzahlsteller für Ventilatoren zur Montage Aufputz sowie Unterputz. Durch die 6 mm Achse kann der Einsatz auch mit beliebigen Schalterprogrammen kombiniert werden. Stellung 0-4-3-2-1-0.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Passend für (Deckenventilator): CasaFan · Produktabmessung, Breite: 8.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.2 cm · Produktabmessung, Länge: 8.7 cm · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe gesamt: 63 mm

Lieferumfang:
Mit Aufputzgehäuse (Aufbauhöhe gesamt: 63 mm).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.7 x 8.7 x 2.2 cm
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
2.2 cm
Produktabmessung, Länge:
8.7 cm
Produktabmessung, Breite:
8.7 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan
Produkt-Art:
Deckenventilator-Drehzahlregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.