Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator DESIGN 1S, Rotorblatt-Ø 1600 mm, Lack weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator DESIGN 1S
Deckenventilator DESIGN 1S
Artikel-Nr.:
     103-182224
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     61460
EAN/GTIN:
     4024397341511
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Deckenventilator DESIGN 1S, Rotorblatt-Ø 1600 mm, Lack weiß.

Vortice DESIGN 1S, Deckenventilator, Gehäuse Lack weiß, 3 Flügel Lack weiß, ohne Zugschalter, 1 Stufe, für Leuchtenanbau geeignet, Vorwärtslauf (Rücklauf durch Umklemmen), Motor max. 65 W, 230 V ~ 50 Hz, Abstand Decke - Flügel 495 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1600 mm
Gehäusefarbe:
weiß lackiert
Flügelfarbe:
weiß lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
1
Drehzahl max.:
231 U/min
Leistung:
24 - 70 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182224 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,41*
€ 235,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,07*
€ 236,52*
Frei Haus
ab € 200,35*
€ 243,20*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 237,15*
€ 289,70*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 273,84*
€ 327,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,30*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,69*
Sonstiges
Vortice
22075
ab € 28,47*
Sonstiges
Vortice
22030
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.