Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice Nordik Design 1S 160 WE Deckenventilator 70 W (Ø x H) 162 cm x 325 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560759-BP
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61460
EAN/GTIN:
     4024397341511
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Vortice Nordik Design 1S 160 WE Deckenventilator 70 W (Ø x H) 162 cm x 325 mm Weiß

Deckenventilator Nordik Design 1S 160 Lack Weiß

3 Flügel
Ø 162 cm

Nordik® Design 1S 160 WE, Deckenventilator, Lack weiß, 3 Metallflügel für extrem hohe Luftleistung, ausgezeichnet mit dem IF-84 Design-Award, Ø 160 cm, Motor max. 70 Watt, ohne Zugschalter, Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen), gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 495 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Nein · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 7.9 kg · Leistung: 70 W · Produktabmessung, Höhe: 325 mm · Produktabmessung, Ø: 162 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen möglich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 162 cm x 325 mm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Ø:
162 cm
Produktabmessung, Höhe:
325 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Vortice
Flügelfarbe:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Nein
Geschwindigkeitsstufen:
1
Gewicht:
7.9 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 8010300614601, Vortice, 61460, Nordik Design 1S 160 WE, Ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 236,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,79*
€ 237,10*
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 243,79*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,37*
€ 286,02*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 327,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,45*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,67*
Sonstiges
Vortice
22075
ab € 28,46*
Sonstiges
Vortice
22030
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.