Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe CD/10 1A PICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe CD/10 1A PICO
Speziallampe CD/10 1A PICO
Artikel-Nr.:
     6012-26872867
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300210353
EAN/GTIN:
     4050300210353
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Studio Theater Film
studio theater film

Speziallampe CD/10 1A PICO

Anwendungsgebiete: Optik, Strahlungsphysik, Spektroskopie. Chemie und Medizin.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
0 mm
Wendellänge:
4 mm
Lichtpunkthöhe:
43000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,09*
€ 282,46*
Frei Haus
ab € 268,74*
€ 314,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,65*
€ 317,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,12*
€ 397,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.