Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Spektroskopie-Lampen - CD/10 1A PICO SPEKTRAL 1X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26279
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300210353
EAN/GTIN:
     4050300210353
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Studio Theater Film
studio theater film

Osram - Spektroskopie-Lampen - CD/10 1A PICO SPEKTRAL 1X1

Elektrische Daten
Brennspannung: 15 V
Nennstrom: 1.00 A
Stromart: AC
Nennleistung: 15.0 W
Abmessungen & Gewicht
Wendeldurchmesser: 6.0 mm
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): PICO9
Bauform / Ausführung: Kadmium

Anwendungsgebiete
Optik, Strahlungsphysik, Spektroskopie
Chemie und Medizin
Weitere Informationen:
Sockel:
PICO9
Leistung:
15 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,82*
€ 281,96*
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 314,50*
Frei Haus
ab € 269,83*
€ 317,33*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,61*
€ 393,73*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,01*
€ 466,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.