Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt 0,5qmm 09150006103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftkontakt 0,5qmm 09150006103
Stiftkontakt 0,5qmm 09150006103
Artikel-Nr.:
     6012-26533538
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006103
EAN/GTIN:
     5713140021822
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Stiftkontakt 0,5qmm 09150006103

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3891*
€ 0,4991*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3968*
€ 0,5068*
2 Tage
5800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40538*
€ 0,51538*
3 Tage
480
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,53*
3 Tage
10227
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5068*
€ 0,60309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4268*
€ 0,50789
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,59*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,61*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,17*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,12*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,64*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,05*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.