Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stiftkontakt 0,5qmm 09 15 000 6103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18157
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting Stiftkontakt 0,5qmm 09 15 000 6103 Kontaktausführung Stift, Max.

Betriebsstrom eines Kontaktes 10A, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

0,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Form der Anschlussquerschnitte rund, Massivkontakt, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Montageart eingesetzt,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Montageart:
eingesetzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, HAN D, HAN DD, HAN Größe 108, HAN Größe 15, HAN Größe 24, HAN Größe 25, HAN Größe 40, HAN Größe 42, HAN Größe 64, HAN Größe 7
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3891*
€ 0,4991*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3968*
€ 0,5068*
2 Tage
5800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40538*
€ 0,51538*
3 Tage
480
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,53*
Lager 5382
10002
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,62*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,64*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,20*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,23*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 166,19*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.