Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug für Han®-Serien - Ausdrückwerkzeug 09 99 000 0052 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749275-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 99 000 0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Crimpstecker
harting ausziehwerkzeug
crimpstecker
Werkzeug für Han®-Serien - Ausdrückwerkzeug

Sind Kontaktelemente in einem Einsatz zu wechseln, ist ein Ausdrückwerkzeug zu verwenden. Dieses wird von der Steckseite her über den Kontakt geschoben, bis ein Anschlag im Kontaktträger spürbar ist. Durch zusätzlichen Druck auf das Werkzeug wird der Kontakt entriegelt und zur Ausschlussseite ausgestoßen. Es ist durch Druck auf den Zentralstößel der Entriegelungsvorgang auszulösen.

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: + PE · Herst.-Teilenr.: 09 99 000 0052 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): 09 99 000 0052 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09 99 000 0052
Typ (Hersteller-Typ):
09 99 000 0052
Ausführung (allgemein):
Ausdrückwerkzeug
Pole:
-
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 99 000 0052, 114-7728, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 5,98*
1
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,33*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 5,63514*
€ 7,79514*
7 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 5,6752*
€ 7,8252*
Lager 102
280
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,65*
Zubehör
Harting
19300061540
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09990000004
ab € 0,97*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,47*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,51*
Zubehör
Harting
09 14 000 6258
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.