Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSAL STRIP PVC EINZELADERN 0,14-6 21920141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-26213065
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920141
EAN/GTIN:
     4044773453478
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

UNIVERSAL STRIP PVC EINZELADERN 0,14-6 21920141

Abisolierwerkzeug UNIVERSAL STRIP DIN SC 0.14-6
Abisolierwerkzeug
Leiterquerschnitt 0.14mm² - 6mm²

Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen
Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser)
Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF Leitungen
Nutzen: Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte
Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren
Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0,14..6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Aderleitung, Einzelader, Polymerfaserkabel, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser, Abmantelzange, Kabelstripper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,28*
€ 165,91*
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 166,41*
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 167,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 172,35*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 183,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
21920126
ab € 57,51*
Zubehör
Lapp Kabel
21920009
ab € 80,38*
Zubehör
Lapp Kabel
21920008
ab € 79,88*
Zubehör
Lapp Kabel
21920004
ab € 80,34*
Zubehör
Lapp Kabel
21920006
ab € 59,53*
Zubehör
Lapp Kabel
21920122
ab € 86,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.