Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 21920141 Abisolierzange 0.14 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601642-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920141
EAN/GTIN:
     4044773453478
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP 21920141 Abisolierzange 0.14 bis 6 mm²

Abisolierzange

Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden
Kompakte Bauweise, gutes Handling

Spezialzange zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Einzeladern und eventuell Mehrleiterkabel.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Geeignet für: AS-I Leitungen,Solar Leitungen,POF Leitungen · Material-Eigenschaft: verchromt

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.14 bis 6 mm²
Marke:
LAPP
Geeignet für:
AS-I Leitungen | Solar Leitungen | POF Leitungen
Material-Eigenschaft:
verchromt
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Typ:
UNIVERSAL STRIP
Produkt-Art:
Abisolierzange
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 163,47*
Frei Haus
ab € 133,04*
€ 164,03*
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 165,15*
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 169,80*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 180,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
21920126
ab € 57,17*
Zubehör
Lapp Kabel
21920009
ab € 80,29*
Zubehör
Lapp Kabel
21920008
ab € 79,43*
Zubehör
Lapp Kabel
21920004
ab € 80,34*
Zubehör
Lapp Kabel
21920006
ab € 59,34*
Zubehör
Lapp Kabel
21920122
ab € 85,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.