Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,14-6,0 mm², 21920141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,14-6,0 mm², 21920141
Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,14-6,0 mm², 21920141
Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,14-6,0 mm², 21920141
Artikel-Nr.:
     4502-32P6240
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21920141
EAN/GTIN:
     4044773453478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PVC-Drähte, 0,14-6,0 mm², 21920141
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PVC-Drähte
Leiterquerschnitt:
0,14-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Aderleitung, Einzelader, Polymerfaserkabel, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, lapp zubehör abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 161,23*
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 161,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,79*
€ 166,36*
Frei Haus
ab € 140,41*
€ 167,55*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 181,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
21920126
ab € 57,13*
Zubehör
Lapp Kabel
21920009
ab € 80,11*
Zubehör
Lapp Kabel
21920122
ab € 80,13*
Zubehör
Lapp Kabel
21920008
ab € 79,69*
Zubehör
Lapp Kabel
21920004
ab € 79,89*
Zubehör
Lapp Kabel
21920006
ab € 59,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.