Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 927, sw 742156.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Micro, 16 W, 742156.003 1100 lm, 927, sw, Anbaustrahler
RZB Deecos S Micro, 16 W, 742156.003 1100 lm, 927, sw, Anbaustrahler
Artikel-Nr.:
     6012-26166655
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742156.003
EAN/GTIN:
     4051859739197
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Stromschienenstrahler 927, sw 742156.003

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,38*
€ 124,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,69*
€ 124,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 129,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,36*
€ 132,59*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,78*
€ 132,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982802.000
ab € 15,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982802.010
ab € 17,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982806.002
ab € 5,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982807.002
ab € 5,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982801.003
ab € 5,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.003
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.