Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenaufhängung 6000mm Cflex ASKX/6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6126600 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 6126600 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     6012-26013912
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6126600
EAN/GTIN:
     4018242278800
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kettenaufhängung 6000mm Cflex ASKX/6000

Verstellbares Spiralösensystem für Kettenschnellmontage. Mit glanzverzinkter Gliederkette. Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Für Abhängelängen bis 6000 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 35,78*
€ 5,95*
ab € 27,25*
€ 37,62*
€ 5,46*
ab € 27,51*
€ 38,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 38,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,33*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.