Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26013912 Herst.-Nr.: 6126600 EAN/GTIN: 4018242278800 |
| |
|
| | |
| Kettenaufhängung 6000mm Cflex ASKX/6000 Verstellbares Spiralösensystem für Kettenschnellmontage. Mit glanzverzinkter Gliederkette. Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Für Abhängelängen bis 6000 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kettenabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,79* | € 35,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,25* | € 37,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,51* | € 38,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,03* | € 38,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,33* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|