Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-571083 Herst.-Nr.: 6126600 EAN/GTIN: 4018242278800 |
| |
|
| | |
| Trilux Kettenaufhängung 6000mm Cflex ASKX/6000 Art des Zubehörs Kettenabhängung, Farbe sonstige, Werkstoff Stahl, Verstellbares Spiralösensystem für Kettenschnellmontage. Mit glanzverzinkter Gliederkette. Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Für Abhängelängen bis 6000 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Kettenabhängung | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenabhänger Lichtbandsystem, installationskanal grau, installationskanal, kabelkanal trilux, Aufhängung, Bodenstativ, Coriflex, Kettenaufhängung, Leuchtenzubehör, Lichtbandsystem, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,79* | € 35,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,25* | € 37,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,51* | € 38,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,03* | € 38,76* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 30,33* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|