Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Erweiterung M32x1,5 M40x1,5 EX-KEM 32/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA EX-KEM 32/40 Schwarz EPDM, Polyamid 50 Stück(e)
WISKA EX-KEM 32/40 Schwarz EPDM, Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-25923545
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064745
EAN/GTIN:
     4007685031103
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kunststoff kabelverschraubung...
kabelverschraubung

ATEX-Erweiterung M32x1,5 M40x1,5 EX-KEM 32/40

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,75*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,049*
€ 4,889*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,9266*
€ 5,9666*
9 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 3,9267*
€ 5,9667*
50
Frei Haus
ab € 5,064*
€ 6,1772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,889*
€ 5,81791
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,049*
€ 4,81831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 244,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064741
ab € 1,96*
Ähnlich
Wiska
10064742
ab € 1,87*
Ähnlich
Wiska
10064743
ab € 2,04*
Ähnlich
Wiska
10064744
ab € 2,475*
Ähnlich
Wiska
10064746
ab € 6,54*
Ähnlich
Wiska
10064747
ab € 10,522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.