Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064741 ATEX EX-KEM 12/16 Kabelverschraubung Erweiterung M12 M16 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530752-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
Erweiterung ATEX EX-KEM

Explosionsgeschützt nach II 2 G Ex e II

Erweiterung für Kabelverschraubung ATEX EX für metrisches Gewinde.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Erweiterung · Außengewinde: M12 · Gewinde-Länge: 9 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10064741 · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: M16 · Material: Polyamid · Produkt-Art: Kabelverschraubung Erweiterung · RoHS-konform: Ja · Schlüsselweite (Metrisch): 20 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): ATEX EX-KEM 12/16

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66
Außengewinde:
M12
Innengewinde:
M16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10064741
Typ (Hersteller-Typ):
ATEX EX-KEM 12/16
Ausführung (allgemein):
Erweiterung
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Erweiterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, 10064741, ATEX EX-KEM 12/16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9765*
€ 2,3565*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0362*
€ 2,4162*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 3,04*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,23*
€ 3,41*
Lager 102
113
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064745
ab € 3,94*
Ähnlich
Wiska
10064742
ab € 1,88*
Ähnlich
Wiska
10064743
ab € 2,04*
Ähnlich
Wiska
10064744
ab € 2,485*
Ähnlich
Wiska
10064746
ab € 6,61*
Ähnlich
Wiska
10064747
ab € 10,562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.