Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064743 ATEX EX-KEM 20/25 Kabelverschraubung Erweiterung M20 M25 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530790-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 wiska
kabelverschraubung m25
Wiska ATEX EX-KEM 20/25 Kabelverschraubung Erweiterung M20 M25 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Erweiterung ATEX EX-KEM

Explosionsgeschützt nach II 2 G Ex e II

Erweiterung für Kabelverschraubung ATEX EX für metrisches Gewinde.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Erweiterung · Außengewinde: M20 · Gewinde-Länge: 9 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Innengewinde: M25 · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 29 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66
Außengewinde:
M20
Innengewinde:
M25
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10064743
Typ (Hersteller-Typ):
ATEX EX-KEM 20/25
Ausführung (allgemein):
Erweiterung
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Erweiterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, 10064743, ATEX EX-KEM 20/25
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 3,18*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0466*
€ 3,1866*
7 Tage
80
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,0467*
€ 3,1867*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 3,55*
Lager 102
99
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.