Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-25760140 Herst.-Nr.: XPSMCMC10804G EAN/GTIN: 3606481987099 |
| |
|
|  |  |
 | CPU modularer Sicherheits- controller Modicon XPSMCMC10804G Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Diese Zentraleinheit (CPU) der Version 2 ist das Grundmodul, welches für jedes Sicherheitssystem an Maschinen und Anlagen benötigt wird. In der CPU findet die Verarbeitung der konfigurierten Sicherheitsanwendung statt. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,65* | € 344,64* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 310,06* | € 345,19* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 317,89* | € 348,10* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 322,73* | € 353,23* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 365,34* | € 399,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|