Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
>
Artikel
Programmierkabel, Modicon, USB-A/USB mini, Länge 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-TCSXCNAMUM3P
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TCSXCNAMUM3P
EAN/GTIN:
3606480076633
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Datenübertragungskabel für PC. 5,7 Zoll und 10,4 Zoll. USB-Programmierkabel, USB-A/USB-mini B, PC/Terminal (HMI STU/STO/GTO). Länge 3 m, Typ USB. Das Anschlusskabel ist je nach Ausführung in den Software-Tools Vijeo Designer enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Polzahl:
0
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
Kleinsteuerungen und SPS-Steuerrelais
>
Twido
Weitere Suchbegriffe:
Modicon M340 Verbindungskabel
,
SPS-Verbindungskabel
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
,
usb kabel a buchse
,
usb anschlusskabel
,
TM7
,
Modicon
,
IP67
,
IO-System
,
Ios
,
IO
,
Feld
,
EAs
,
EA
,
E/A-System
,
CANopen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frequenzumrichter ATV320, 2,2kW, 380-500V, 3 phasig, Kompakt
Schneider Electric
ATV320U22N4C
€ 407,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.