Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 CPU-Modul
>
Artikel
CPU des modularen Sicherheitscontrollers Modicon XPSMCM, V2, 8E, 4A, Federzugklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-XPSMCMC10804G
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XPSMCMC10804G
EAN/GTIN:
3606481987099
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Diese Zentraleinheit (CPU) der Version 2 ist das Grundmodul, welches für jedes Sicherheitssystem an Maschinen und Anlagen benötigt wird. In der CPU findet die Verarbeitung der konfigurierten Sicherheitsanwendung statt. Es stehen 8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere OSSD-Ausgänge und 2 Statusausgänge zur Verfügung. Bis zu 14 Erweiterungsmodule ermöglichen im Gesamtausbau den Anschluss bis zu 128 sicheren Ein- und 32 sicheren Ausgänge, 48 Meldeausgänge, sowie Drehzahlerfassungen und Analogwertauswertung. Per optionaler Feldbuserweiterung ist eine Diagnosekommunikation mit der angeschlossenen SPS möglich. Optional ist eine Speicherkarte mit der gespeicherten Konfiguration auf der Modulrückseite einsteckbar. Das erreichbare Sicherheitsniveau beträgt PL e in Kategorie 4 bzw. SIL 3. LED-Anzeigen geben Statusmeldungen zum System und für jeden Ein- und Ausgang. Die Konfiguration erfolgt durch den Anwender mit der kostenlos verfügbaren Software SoSafe Configurable per USB-Anschluss vom PC aus. Mit einem separat zu bestellenden Rückwand-Busstecker können Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Daher eignet sich diese Bestell-Nr der CPU insbesondere für Stand-Alone Anwendungen ohne geplante Erweiterungen. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC. Das Modul verfügt über abziehbare Schraubklemmen und hat eine Baubreite von 22,5 mm. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.
Weitere Informationen:
Breite:
22.5 mm
Ausführung:
Grundgerät
Mit Mutingfunktion:
ja
Leistungsaufnahme:
3 W
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Tiefe:
114.5 mm
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
118 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Steuerspannung 1:
24 V | 24.0 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
4
Mit Starteingang:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
4
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Not-Aus-Relais
,
Sicherheitssteuerungen
,
not aus schaltgerät schneider electric
,
not aus erweiterungsmodul
,
Zentraleinheit
,
Steuereinheit
,
Sicherheitssystem
,
Sicherheitssteuerung
,
Sicherheits-SPS
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheits-Kleinsteuerung
,
Sicherheitsgerichteter Controller
,
Sicherheitseingänge
,
Sicherheitscontroller
,
Sicherheitsausgänge
,
sicherer Controller
,
sichere Eingänge
,
sichere Ausgänge
,
Preventa
,
Modicon
,
konfigurierbares Sicherheitssystem
,
konfigurierbares Sicherheitsrelais
,
Grundmodul
,
Grundeinheit
,
CPU
,
Basismodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 346,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,29*
€ 412,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Programmierkabel, Modicon, USB-A/USB mini, Länge 3 m
Schneider Electric
TCSXCNAMUM3P
€ 23,41*
Zubehör
Rückwand-Busstecker für modularen Sicherheitscontroller Modicon XPSMCM
Schneider Electric
XPSMCMCN0000SG
€ 18,98*
Zubehör
Speicherkarte für Konfiguration des modularen Sicherheitscontrollers Modicon XPSMCM
Schneider Electric
XPSMCMME0000
€ 42,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.