Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU modularer Sicherheits- controller Modicon XPSMCMC10804G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU des modularen Sicherheitscontrollers Modicon XPSMCM, V2, 8E, 4A, Federzugklemmen
CPU des modularen Sicherheitscontrollers Modicon XPSMCM, V2, 8E, 4A, Federzugklemmen
Artikel-Nr.:
     3517I-25760140
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMC10804G
EAN/GTIN:
     3606481987099
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

CPU modularer Sicherheits- controller Modicon XPSMCMC10804G

Mit dem Modicon modularer Sicherheitscontroller XPSMCM lassen sich Sicherheitsanwendungen einfach konfigurieren und das System mit Modulen entsprechend der Anwendung flexibel erweitern. Diese Zentraleinheit (CPU) der Version 2 ist das Grundmodul, welches für jedes Sicherheitssystem an Maschinen und Anlagen benötigt wird. In der CPU findet die Verarbeitung der konfigurierten Sicherheitsanwendung statt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,81*
€ 344,64*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,69*
€ 345,20*
Frei Haus
ab € 317,87*
€ 348,10*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,19*
€ 353,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 364,20*
€ 399,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TCSXCNAMUM3P
€ 30,06*
Zubehör
Schneider Electric
XPSMCMCN0000SG
€ 18,74*
Zubehör
Schneider Electric
XPSMCMME0000
€ 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.