| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25341649 Herst.-Nr.: WSK100REG EAN/GTIN: 4011377015883 |
| |
|
| | |
| Wetterstation Konventionell WSK 100 REG REG-Gehäuse 6 TE Die Wetterstation " Konventionell" WSK 100 REG wertet in Verbindung mit dem digitalen Kombisensor WS 10 KS und der Spannungsversorgung WSSV 10 Helligkeit, Windstärke und Niederschlag aus. Sie steuert unter Berücksichtigung der Helligkeit und der Windstärke ein angeschlossenes Jalousiesteuerungssystem, getrennt nach Ost-, Süd- und Westfassade. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | nein | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Geeignet für Windsensor: | ja | Geeignet für Regensensor: | ja | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | nein | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0..76000 lx | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 216,66* | € 255,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,58* | € 258,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,33* | € 260,64* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 223,44* | € 263,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,35* | € 266,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|