Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 2225 WS U Wetterstation-Transmitter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 2225 WS U Wetterstation-Transmitter Kabelgebunden
JUNG 2225 WS U Wetterstation-Transmitter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28465184
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2225WSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
eib wetterstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
68 mm
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Genauigkeit
1 °
Präzision
5 %
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 767,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,39*
€ 991,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,08*
€ 985,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,06*
€ 959,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,28*
€ 939,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,31*
€ 913,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
2224WH
ab € 444,12*
Zubehör
Jung
WSK100REG
ab € 217,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.